Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standcontainer, Stahl, 2 Hängeregistraturen, basaltgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standcontainer, Stahl
Standcontainer, Stahl
Standcontainer, Stahl
Artikel-Nr.:
     103-123260
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     123260
EAN/GTIN:
     4061753004376
Suchbegriffe:
Anstellcontainer
Beistellcontainer
Schreibtischcontainer
Schubladencontainer
Standcontainer, Stahl, 2 Hängeregistraturen, basaltgrau.

Mit glatter Front.

Schubladen mit Auszugssperre und Zentralverschluss, verschiedenschließend. Standcontainer sind in der Höhe verstellbar. Hängeregistraturschübe 100% ausziehbar. Schubladen-Innenmaße Hängeregistratur Höhe x Breite x Tiefe 290 x 370 x 770 mm.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
720 mm
Höhenverstellbereich:
10 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
770 mm
Utensilienschub:
nein
Anzahl Hängeregistraturschübe:
2 Stück
Auszug Hängeregistratur:
100%
Innenmaße Hängeregistratur HxBxT:
290x370x770 mm
Weitere Suchbegriffe: Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, standcontainer 72cm höhe, schreibtischcontainer, eurokraft standcontainer, eurokraft basic, 123260 49, Bürocontainer, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,62*
€ 162,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,03*
€ 155,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,72*
€ 154,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,92*
€ 151,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.