Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standcontainer, Stahl, 4 Materialschübe, basaltgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standcontainer, Stahl
Standcontainer, Stahl
Standcontainer, Stahl
Artikel-Nr.:
     103-123264
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     123264
EAN/GTIN:
     4061753004413
Suchbegriffe:
Anstellcontainer
Beistellcontainer
Schreibtischcontainer
Schubladencontainer
Standcontainer, Stahl, 4 Materialschübe, basaltgrau.

Mit glatter Front.

Schubladen mit Auszugssperre und Zentralverschluss, verschiedenschließend. Standcontainer sind in der Höhe verstellbar. Materialschübe 80% ausziehbar. Schubladen-Innenmaße Materialschub Höhe x Breite x Tiefe 140 x 370 x 770 mm.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
720 mm
Höhenverstellbereich:
10 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
770 mm
Utensilienschub:
ja
Auszug Hängeregistratur:
100%
Anzahl Materialschübe:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, Büroschale, Federschale, Stifteschale, Stiftschale, Utensilienschale, anstellcontainer 4 schubladen, büroschale, standcontainer 72cm höhe, eurokraft basic, 123264 49, Bürocontainer, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,28*
€ 385,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,47*
€ 367,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 305,38*
€ 363,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,19*
€ 321,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,90*
€ 314,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,80*
€ 296,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.