Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand für Einsatzkasten, für Breite 173 mm, VE 25 Stk, anthrazit.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Trennwand für Einsatzkasten
Trennwand für Einsatzkasten
Artikel-Nr.:
     103-123268
Herst.-Nr.:
     99612 02 26
EAN/GTIN:
     4031022064073
Suchbegriffe:
Einsatzkasten Stapelbehälter
Einteilungsmaterial Einsatzkasten
einsatzkasten stapelbehälter
Trennwand für Einsatzkasten, für Breite 173 mm, VE 25 Stk, anthrazit.
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Für Höhe:
80 mm
Für Breite:
173 mm
Weitere Suchbegriffe: 123268 49, Trennwandzubehör, Trennwandzubehöre, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,96*
€ 29,61*
22 Tage
20
Frei Haus
ab € 24,00*
€ 34,37*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,61*
€ 35,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,99*
€ 33,31
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 27,71*
€ 32,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,39*
€ 30,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,19*
€ 28,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,41*
€ 27,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,96*
€ 23,75
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,7984* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.