Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand für Einsatzkasten, für Breite 273 mm, VE 25 Stk, anthrazit.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Trennwand für Einsatzkasten
Trennwand für Einsatzkasten
Artikel-Nr.:
     103-123270
Herst.-Nr.:
     99613 02 26
EAN/GTIN:
     4031022064080
Suchbegriffe:
Einsatzkasten Stapelbehälter
Einteilungsmaterial Einsatzkasten
einsatzkasten stapelbehälter
Trennwand für Einsatzkasten, für Breite 273 mm, VE 25 Stk, anthrazit.
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Für Höhe:
80 mm
Für Breite:
273 mm
Weitere Suchbegriffe: 123270 49, Trennwandzubehör, Trennwandzubehöre, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,80*
€ 32,04*
22 Tage
20
Frei Haus
ab € 24,81*
€ 35,57*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,04*
€ 38,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,94*
€ 35,63
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 29,63*
€ 35,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,26*
€ 32,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,05*
€ 31,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,39*
€ 30,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,80*
€ 25,94
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,872* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.