Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdichtmatte, Mattenstärke 8 mm, wiederverwendbar, quadratisch, LxB 400 x 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdichtmatte, Mattenstärke 8 mm
Abdichtmatte, Mattenstärke 8 mm
Abdichtmatte, Mattenstärke 8 mm
Artikel-Nr.:
     103-123294
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     68.10.81
EAN/GTIN:
     4052469001773
Suchbegriffe:
Abdichtmatte für Leckagen
Gulli-Abdichtung
Gulliabdeckmatte
Gully-Abdichtung
Abdichtmatte, Mattenstärke 8 mm, wiederverwendbar, quadratisch, LxB 400 x 400 mm.

Schutz vor auslaufenden Gefahrstoffen - schnelles, temporäres Abdichten von Kanalschächten, Abflüssen etc. Beständig gegen viele Chemikalien, Öle und wässrige Flüssigkeiten. Robust, wiederverwendbar - einfach mit Seifenwasser reinigen. Spezialkunststoff haftet optimal am Untergrund, flexibel und dicht. Temporäre Abdichtungen für den Notfall und zur Vorbeugung.

Abdichtmatten zum schnellen, temporären Abdichten von Abflüssen, Gullys etc. Mattenstärke bzw. Mattenhöhe 8 mm. Die in verschiedenen Größen erhältlichen Drainprotectoren (Kanalabdeckungen, Gullyabdeckungen) aus Polyurethan verhindern, dass ausgetretene Flüssigkeiten durch Abläufe, Gitter oder Kanaldeckel gelangen und schützen somit Kanalisationssysteme vor Verunreinigung. Die Abdichtmatte ist nur über den Ablauf zu legen und schon wird die Leckage gestoppt. Drainprotector-Abdichtmatten sind beständig gegenüber den meisten Ölen sowie einer Vielzahl von wasserbasierten Industriechemikalien. Sie sind aufgrund ihrer Flexibilität auf fast jedem Untergrund sofort einsetzbar, wiederverwendbar (mit Wasser und Seife leicht zu reinigen) und somit äußerst wirtschaftlich. Bitte beachten: Die Abdichtmatten sind nicht befahrbar und nicht elektrisch leitfähig.

Die Matte sollte den Abfluss allseitig ca. 80 mm überlappen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
universal
Länge:
400 mm
Breite:
400 mm
Material:
Polyurethan
Mattenhöhe:
8 mm
Situation:
Reaktion auf Leckagen (Notfall), Prävention von Leckagen
Eigenschaft:
umleitend / eingrenzend / auffangend
Art der Leckage:
Verschüttung, Tropfleckage, Flächenleckage
Weitere Suchbegriffe: Kanalabdeckung, abdichtmatte für leckagen, 123294 49, Abdeckmatte, Abdeckmatten, Abdichtmatte, Abdichtmatten, Abdichtsystem, Abdichtsysteme, Absorptionsmittel, Flüssigkeitssperre, Flüssigkeitssperren, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,00*
€ 148,85*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 145,52*
€ 181,77*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,85*
€ 177,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,56*
€ 169,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,73*
€ 166,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,06*
€ 153,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.