Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notfall-Faltwanne POP-UP, Vinyl-Spezialplane mit Schaumstoffring, Auffangvolumen 379 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notfall-Faltwanne POP-UP
Notfall-Faltwanne POP-UP
Notfall-Faltwanne POP-UP
Artikel-Nr.:
     103-123399
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JEN28323YL
EAN/GTIN:
     0697841157026
Suchbegriffe:
Faltwanne
Leckageauffangwanne
Leckagewanne
Notfall-Dekonwanne
Notfall-Faltwanne POP-UP, Vinyl-Spezialplane mit Schaumstoffring, Auffangvolumen 379 l.

Transportabel, faltbar und leicht. Aufklappen - aufschütteln - einsetzen. Bei Befüllung selbstaufrichtend durch PU-Schaumring am oberen Wannenrand.

Bei Leckagen an Fahrzeugen, Fässern, Leitungen, Rohren, Maschinen etc. Besonders reißfeste, hochbeständige Vinyl-Spezialplane, abwaschbar. Platzsparend faltbar.
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
379 Liter
Durchmesser:
1372 mm
Höhe:
279 mm
Gewicht:
2.27 kg
Material:
Vinyl
Situation:
Reaktion auf Leckagen (Notfall), Prävention von Leckagen
Eigenschaft:
umleitend / eingrenzend / auffangend
Art der Leckage:
Verschüttung, Tropfleckage
Weitere Suchbegriffe: Notfallauffangwanne, justrite faltwanne, notfall dekonwanne, Justrite, 123399 49, Auffangwanne, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltbare Auffangwanne, Faltbare Auffangwannen, Faltwannen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Flexible Auffangwanne, Flexible Auffangwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewanne, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Notfall-Faltwanne, Notfall-Faltwannen, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwannen, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Wanne, Wannen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,32*
€ 198,22*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 160,62*
€ 198,83*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 216,61*
€ 264,97*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,22*
€ 235,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,77*
€ 230,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 191,83*
€ 228,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,48*
€ 223,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,85*
€ 204,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,32*
€ 187,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.