Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbaucontainer, verzinkt, zerlegt, mit Holzfußboden, Außen-BxTxH 5100 x 2100 x 2100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellbaucontainer
Schnellbaucontainer
Schnellbaucontainer
Schnellbaucontainer
Artikel-Nr.:
     103-123439
Hersteller:
     BOS
Herst.-Nr.:
     SC3000-5X2-SE
EAN/GTIN:
     4260145950462
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Schnellbaucontainer, verzinkt, zerlegt, mit Holzfußboden, Außen-BxTxH 5100 x 2100 x 2100 mm.

Werkzeugfreie Montage in wenigen Minuten. Die universelle Lösung - jederzeit an jedem Ort einsetzbar. Wände und Dach aus verzinktem Trapezblech. Durch eine einzigartige Druckpunkt-Verbindung der Bauteile wird die schützende Zinkschicht nicht beschädigt.

Außentür einflügelig, Anschlag rechts, Höhe x Breite 1890 x 1150 mm. Drückergarnitur mit Profilzylinder (inkl. 3 Schlüssel). Standardmäßig 4 Kranösen. Ein Fundament ist nicht erforderlich! Notwendig ist lediglich eine ebene, befestigte Aufstellfläche. Auf Kundenwunsch können Fundamentpläne für alle Ausführungen zur Verfügung gestellt werden. Mit stabilem Holzfußboden aus verwindungssteifen OSB-Platten, 18 mm stark. Profilierte Stahlkufen, Bodenfreiheit 60 mm, für den sicheren Staplertransport und zur Bodenbelüftung. Zerlegte Anlieferung. Eine bebilderte Montageanleitung zeigt den schnellen Aufbau, z.B. Containergröße 3100 x 2100 mm mit 2 Personen in nur 5 Minuten.

Bitte beachten Türanordnung stets an der 2100 mm langen Containerseite. Türanordnung an der Längsseite gegen Aufpreis erhältlich. Bei einer Außenbreite von 2100 mm bis 2 Tonnen kranbar, bei einer Außenbreite ab 3100 mm bis 3 Tonnen kranbar. Dach-Belastbarkeit Schneelast max. 210 kg/m² mit statischem Nachweis. Boden-Belastbarkeit 500 kg/m² bei gleichmäßiger Lastverteilung. Wind- und Soglasten gemäß DIN 1055-4 bzw. DIN 2005-3.

Anlieferung mit LKW, Selbstabladung
Weitere Informationen:
Außenbreite:
5100 mm
Außentiefe:
2100 mm
Außenhöhe:
2100 mm
Ausführung Boden:
mit Fußboden
Bodenmaterial:
Holz
Oberfläche:
verzinkt
Schneelast:
210 kg/m²
Flächenlast:
500 kg/m²
Material:
Trapezblech, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, bos lagercontainer, lagercontainer, 123439 49, Container, Fertigraum, Fertigräume, Gerätecontainer, Gerätehaus, Gerätehäuser, Materialbox, Materialboxen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.491,39*
€ 2.768,80*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.502,36*
€ 2.820,11*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.971,31*
€ 3.259,31*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.063,79*
€ 3.353,08*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.820,11*
€ 3.355,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.725,52*
€ 3.243,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.698,27*
€ 3.210,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.615,61*
€ 3.112,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.548,75*
€ 3.033,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.502,36*
€ 2.977,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.