Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdichtstopfen, kegelförmig, flexibel, 85 - 120 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdichtstopfen
Abdichtstopfen
Artikel-Nr.:
     103-123443
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     68.10.42
EAN/GTIN:
     4052469001681
Suchbegriffe:
Abdichtkegel
Abdichtstopfen für Leckagen
Fassabdichtung
abdichtstopfen für leckagen
Abdichtstopfen, kegelförmig, flexibel, 85 - 120 mm.

Abdichtstopfen aus Polyurethan zum schnellen und sicheren Abdichten von Abflüssen und Rohren. Auch zum verschließen kleinerer Leckageöffnungen in Fässern oder Behältern geeignet. Die Stopfen sind konisch zulaufend und das weiche Material passt sich automatisch dem Rand der Öffnung an. Größeren Umweltschäden kann vorgebeugt werden, Reinigungs- und Entsorgungskosten werden minimiert. Beständig gegenüber den meisten Ölen, sowie einer Vielzahl an wasserbasierten Industriechemikalien. Mit Wasser und Seife leicht für den Wiedergebrauch zu reinigen.
Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Durchmesser:
85 - 120 mm
Material:
Polyurethan
Ausführung:
universal
Situation:
Prävention von Leckagen, Reaktion auf Leckagen (Notfall)
Eigenschaft:
umleitend / eingrenzend / auffangend
Art der Leckage:
Tropfleckage
Weitere Suchbegriffe: 123443 49, Abdichtstopfen, Abdichtsystem, Abdichtsysteme, Auslaufstutzen, Verschlussstopfen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,65*
€ 126,46*
14 Tage
20
Frei Haus
ab € 112,09*
€ 142,67*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,46*
€ 150,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,70*
€ 144,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,60*
€ 138,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,65*
€ 115,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.