Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassabdichtung, Gurtlänge 2150 mm, mit Klettverschluss, LxBxH 400 x 200 x 13 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassabdichtung
Fassabdichtung
Artikel-Nr.:
     103-123446
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     68.10.50
EAN/GTIN:
     4052469001711
Suchbegriffe:
Fassabdichtung
Fassabdichtung, Gurtlänge 2150 mm, mit Klettverschluss, LxBxH 400 x 200 x 13 mm.

Löcher in Fässern können schnell abgedichtet werden. Beständig gegenüber den meisten Ölen sowie einer Vielzahl an wasserbasierten Industriechemikalien. Mit Wasser und Seife leicht für den Wiedergebrauch zu reinigen. Größeren Umweltschäden kann vorgebeugt werden, Reinigungs- und Entsorgungskosten werden minimiert.

Fassleckagedichtung aus Polyurethan zum schnellen und sicheren Abdichten von nahezu allen Stahl- und Kunststofffässern. Das weiche Material passt sich automatisch der Oberfläche an und dichtet sicher ab. Mit Nylongurt und Klettverschluss schnell und einfach anzubringen. Gurtlänge: 2150 mm, mit Klettverschluss Maße Flexible PU-Abdichtmatte: 400 x 200 x 13 mm
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
13 mm
Material:
Polyurethan
Ausführung:
universal
Situation:
Reaktion auf Leckagen (Notfall)
Eigenschaft:
umleitend / eingrenzend / auffangend
Art der Leckage:
Tropfleckage
Weitere Suchbegriffe: 123446 49, Abdeckmatte, Abdeckmatten, Abdichtmatte, Abdichtmatten, Abdichtsystem, Abdichtsysteme, Flüssigkeitssperre, Flüssigkeitssperren, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,20*
€ 216,17*
13 Tage
20
Frei Haus
ab € 174,52*
€ 216,77*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,17*
€ 257,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,96*
€ 252,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 209,84*
€ 249,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,66*
€ 239,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,69*
€ 220,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,20*
€ 203,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.