Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REALLY USEFUL Stapelbox, mit Deckel, Volumen 9 l, LxBxH 395 x 255 x 155 mm, VE 4 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
REALLY USEFUL Stapelbox
REALLY USEFUL Stapelbox
REALLY USEFUL Stapelbox
REALLY USEFUL Stapelbox
Artikel-Nr.:
     103-123462
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     961-TR
EAN/GTIN:
     5060024801736
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
stapelbare kunststoffbox mit deckel...
stapelbare kunststoffbox mit deckel
REALLY USEFUL Stapelbox, mit Deckel, Volumen 9 l, LxBxH 395 x 255 x 155 mm, VE 4 Stk.

Transparentes Material ermöglicht schnelle Identifikation. Stapelbar, formstabil und ergonomisch geformt. Ideal geeignet zum Ordnen, Sortieren, Archivieren. Kurzfristig temperaturbeständig von -15 °C bis +80 °C.

Lieferung komplett mit Deckel, der mittels Bügelverschlüssen an der Box fixiert werden kann.
Weitere Informationen:
Volumen:
9 Liter
Außenlänge:
395 mm
Außenbreite:
255 mm
Außenhöhe:
155 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
transparent
Temperaturbeständigkeit:
-15 °C bis +80 °C
Innenbreite:
210 mm
Innenlänge:
335 mm
Weitere Suchbegriffe: 123462 49, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Aufbewahrungskasten, Aufbewahrungskästen, Behälter, Behälter mit Deckel, Behälter stapelbar, Box, Boxen, Durchsichtige Behälter, ergonomisch, Ergonomische Behälter, Ergonomischer Behälter, Glasklare Behälter, Kiste mit Deckel, Kisten mit Deckel, Kunststoff-Behälter, Kunststoffboxen, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Lego Sortierboxen, Lego Sortierkasten, Lego Sortierkästen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Plastikbox, Plastikboxen, Playmobil Sortierboxen, Playmobil Sortierkasten, Sortierbox, Sortierboxen, Sortierkasten, Sortierkästen, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter, Transparente Behälter, Transparenter Behälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 10,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,27*
€ 68,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,96*
€ 65,40
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 54,41*
€ 64,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,01*
€ 61,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,81*
€ 60,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,33*
€ 58,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,72*
€ 49,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.