Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leckage-Auffangplane, mit Magneten, LxB 1500 x 1500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leckage-Auffangplane
Leckage-Auffangplane
Leckage-Auffangplane
Artikel-Nr.:
     103-123678
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JEN28302YL
EAN/GTIN:
     0697841156913
Suchbegriffe:
Auffangplane
justrite auffangplane
auffangplane
Leckage-Auffangplane, mit Magneten, LxB 1500 x 1500 mm.

Zum Auffangen und Ableiten von Leckagen oder Kondenswasser an Dächern, Decken, Decken-Rohren etc. Wiederverwendbar, platzsparend faltbar. Einfache Befestigung mit Magneten oder Schlaufen. PVC-beschichtete, beständige, wasserdichte Spezialplane mit Schlauchanschluss.

Leckage-Auffangplane: Von Dächern, Rohren, Leitungen etc. herabtropfende Flüssigkeiten (Leckagen, Kondenswasser, Tropfen etc.) können aufgefangen und gezielt abgeleitet werden. Schützt Arbeitskräfte, Geräte und Lagerbestand vor Flüssigkeits-/Wasserschäden. PVC-beschichtete, beständige und wasserdichte Spezialplane , leitet Leckagen gezielt in Behälter, Abläufe, Gullys etc. ab. Schnelle und einfache Befestigung. Zum gezielten Ableiten einfach einen Standard-Wasserschlauch (3/4-Zoll-Anschluss) anschließen. Mit Magneten: Die starken Magneten werden einfach an Metall (Stahlbalken etc.) angebracht.
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tiefe:
1500 mm
Gewicht:
1.81 kg
Material:
PVC
Situation:
Reaktion auf Leckagen (Notfall), Prävention von Leckagen
Eigenschaft:
umleitend / eingrenzend / auffangend
Art der Leckage:
Tropfleckage
Weitere Suchbegriffe: Justrite, 123678 49, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Plane, Planen, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,79*
€ 255,59*
7 Tage
75
Frei Haus
ab € 207,23*
€ 256,22*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,59*
€ 304,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,74*
€ 297,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 247,25*
€ 294,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,34*
€ 275,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,21*
€ 259,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,79*
€ 241,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.