Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Schutzplane, für Notfallwannen, LxB 3000 x 3000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Schutzplane
Universal-Schutzplane
Artikel-Nr.:
     103-123685
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JEN28436BL
EAN/GTIN:
     0697841157156
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Universal-Schutzplane, für Notfallwannen, LxB 3000 x 3000 mm.

Universal-Schutzplane, vinylbeschichtete Spezialplane, wasserdicht, als Notfallwannen-Unterlage, zum Abdecken von Fässern, Geräten etc.
Weitere Informationen:
Länge:
3000 mm
Breite:
3000 mm
Material:
Vinyl
Produkttyp:
Zubehör für Faltwannen
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatten, Unterleg-Schutzplane für Faltwanne, Unterlegplane für Faltwanne, abdeckplane 3x3 m, abdeckplane, abdeckplane 3mx3m, Justrite, 123685 49, Auffangwannenzubehör, Auffangwannenzubehöre, Plane, Planen, Schutzplanen, Unterlegplane, Unterlegplanen, Zubehöre für Auffangwannen, Zubehör für Auffangwannen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
139 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,44*
€ 297,26*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,90*
€ 319,54*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,54*
€ 380,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,87*
€ 371,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 308,76*
€ 367,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,14*
€ 345,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,73*
€ 335,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,90*
€ 308,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.