Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalwanne, flexibel, mit Ablassstutzen, Auffangvolumen 114 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalwanne, flexibel
Universalwanne, flexibel
Universalwanne, flexibel
Artikel-Nr.:
     103-123686
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JEN28442BL
EAN/GTIN:
     0697841157187
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Universalwanne, flexibel, mit Ablassstutzen, Auffangvolumen 114 l.

Flexible Universalwanne mit Ablassstutzen. Kompakte, tragbare Auffangwanne für aggressive und gefährdende Chemikalien. Die flexible Universalwanne besteht aus einer robusten, PVC-beschichteten Spezialplane. Flexible Wände mit PU-Schaumkern, verstärkte Ecken für Haltbarkeit und Stabilität. Hochbeständig gegen Erdölprodukte, Säuren etc. Universell einsetzbar als Werkbankwanne, bei Reinigungsarbeiten, Um-/Abfüllarbeiten, Montagearbeiten an Leitungen etc. Praktischer 1-Zoll-NPT-Ablassstutzen für einfaches Entleeren der Wanne. Einfach Schlauch anschließen und die Flüssigkeit ablassen. Platzsparend faltbar. Inklusive Zurrgurt.
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
114 Liter
Höhe:
152 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
900 mm
Gewicht:
1.81 kg
Material:
PVC
Situation:
Prävention von Leckagen
Eigenschaft:
umleitend / eingrenzend / auffangend
Art der Leckage:
Verschüttung, Tropfleckage
Weitere Suchbegriffe: Faltwanne, Leckageauffangwanne, Leckagewanne, Notfall-Dekonwanne, Notfallauffangwanne, kleingebindewanne pe justrite, auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, Justrite, 123686 49, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwannen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, Notfall-Faltwanne, Notfall-Faltwannen, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,81*
€ 238,96*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 328,57*
€ 400,93*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,96*
€ 284,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,02*
€ 278,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,69*
€ 275,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,36*
€ 261,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,71*
€ 248,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,81*
€ 225,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.