Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Fässer
>
Fasszubehör
>
Fasspumpen
>
Akkupumpe
>
Artikel
CUBE-Dieseltank, Indoor Basic, Volumen 2500 l, mit Elektropumpe 72 l/min.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-123784
Hersteller:
CEMO
Herst.-Nr.:
10293
EAN/GTIN:
4052886329542
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Diesel-Tankstelle
CUBE-Dieseltank, Indoor Basic, Volumen 2500 l, mit Elektropumpe 72 l/min.
4 m Befüllschlauch, ohne Klappdeckel. Elektropumpe 230 V mit Durchflussmengenzähler und Automatik-Zapfpistole mit Zapfpistolenhalter. Befüllanschluss mit TW-Kupplung und Grenzwertgeber. Komplett mit montiertem Zubehör. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.21-510.
Als Komplettanlage entwickelt - alle Komponenten sind optimal integriert und geschützt. Keine abstehenden, störenden Teile - optimales Handling. Integrierte Auffangwanne, optische Leckageanzeige, Entlüftungskappe, Füllstandsanzeiger.
Komplett montiert.
Weitere Informationen:
Volumen:
2500 Liter
Länge:
1200 mm
Breite:
1800 mm
Höhe:
1740 mm
Gewicht:
220 kg
Farbe:
grau
Material:
Polyethylen (PE)
Temperaturbeständigkeit:
bis +30 °C
Ausstattung:
mit Elektropumpe 72 l/min
... >
Umwelt
>
Gefahrstoffhandling
>
Gefahrstoff-Lager- und Abfüllbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Dieseltankanlage
,
Dieseltankstelle
,
Kraftstoff-Container
,
Kraftstoff-Tankanlage
,
Kraftstoffabfüllplatz
,
Kraftstoffcontainer
,
Kraftstofftankanlage
,
Tankanlagen
,
Tankstelle
,
cemo elektrische fasspumpe
,
akkupumpe
,
CEMO
,
123784 49
,
Lagertank
,
Lagertanks
,
Tank
,
Tankanlage
,
Tanks
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.870,75*
€ 3.083,07*
Lager 6922
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.926,42*
€ 3.083,59*
Lager 5272
20 Tage
20
Frei Haus
ab € 3.003,28*
€ 3.152,79*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.022,08*
€ 3.176,68*
Lager 3904
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.098,62*
€ 3.264,51*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.083,07*
€ 3.668,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.008,67*
€ 3.580,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.978,58*
€ 3.544,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.925,73*
€ 3.481,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.884,13*
€ 3.432,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.870,75*
€ 3.416,19
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zählwerk für CUBE-Dieseltank, Tankanzeige 3-stellig, schwarz / gelb.
CEMO
10376
ab € 200,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen