| |
|
| Artikel-Nr.: 103-123877 Herst.-Nr.: SONTEK65 EAN/GTIN: 4260589111801 |
| |
|
| | |
| Wischtuchrolle, BxL 300 mm x 112 m, VE 2 Rollen, türkis.
Besonders geeignet für folgende Industriebranchen: Pharma, Lebensmittel, Luftfahrt. Quasi fusselfrei, sehr reißfest, beständig gegen Lösungsmittel und zahlreiche Chemikalien. 2 Wischtuchrollen, BxL 300 mm x 112 m, mit je 280 Tücher, 300 x 400 mm. Verpackungseinheit mit 2 Rollen à 280 Tücher. Weitere Informationen: | | Papierqualität: | PET, Zellstoff | Farbe: | türkis | Blattgröße: | 300x400 mm | Länge: | 112 m | Breite: | 300 mm | Produkttyp: | Oberflächentücher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, putzpapierrolle, 123877 49, Absorptionsmittel, Bindemittel, Chemikalien-Bindemittel, Leckagen-Notfallwagen, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Leckage-Notfallwagen, Leckage-Notfallwägen, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Tuch, Tücher, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,66* | € 120,34* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 103,82* | € 136,79* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 103,82* | € 136,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 44,83* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|