Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexi-Deck, VE 9 Stk, schwarz, LxB 300 x 300 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flexi-Deck, VE 9 Stk
Flexi-Deck, VE 9 Stk
Flexi-Deck, VE 9 Stk
Artikel-Nr.:
     103-123921
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     FD010001
EAN/GTIN:
     5060087959269
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Flexi-Deck, VE 9 Stk, schwarz, LxB 300 x 300 mm.

Flexible PVC-Fliese für industrielle Anwendungen. Durchbrochene Oberfläche für optimale Drainage und industrielle Anwendungen. Aufnahme von Verarbeitungsresten. Fester Halt durch strukturierte Oberfläche. Ausgelegte Fläche kann zu Reinigungszwecken aufgerollt werden.
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Höhe:
13 mm
Material:
PVC
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Farbe:
schwarz
Länge:
300 mm
Gewicht:
3.6 kg
Flächengewicht:
40.00 kg/m²
Ausführung:
strukturiert
Weitere Suchbegriffe: Bodenfliesen, Industrierost, anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, bodenfliesen, coba plastics bodenfliese, COBA, 123921 49, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Bodenrost, Bodenroste, Bodenschutzmatte, Bodenschutzmatten, Drainage-Matte, Drainage-Matten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Gummimatte, Gummimatten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,21*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 9 Stück (ab € 6,35667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,16*
€ 90,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,53*
€ 87,50
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 72,80*
€ 86,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,10*
€ 84,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,34*
€ 81,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,21*
€ 68,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.