Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gittermatte Flexdek™, Breite 900 mm, pro lfd. m, schwarz/gelb.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gittermatte Flexdek™
Gittermatte Flexdek™
Gittermatte Flexdek™
Artikel-Nr.:
     103-124048
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     537C0036BY
EAN/GTIN:
     0662641855977
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Gittermatte Flexdek™, Breite 900 mm, pro lfd. m, schwarz/gelb.

Die offene Gittermatte bietet exzellente Drainage von Flüssigkeiten. Die rutschhemmenden Ober- und Unterseiten schaffen eine gesündere und sichere Umgebung in feuchten und öligen Bereichen. Mit und ohne gelbe Sicherheitskante erhältlich. Geeignet für Verpackungsstationen, Lager oder an individuellen Arbeitsplätzen. Silikon- und schwermetallfrei. Material recyclebar.

Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen. Maximale Rollenlänge 10 m.
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Höhe:
12 mm
Material:
PVC
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +70 °C
Farbe:
schwarz, gelb
Rollenlänge max.:
10 m
Gewicht:
6.1 kg
Flächengewicht:
6.75 kg/m²
Ausführung:
strukturiert
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatten, arbeitsplatz-bodenbelag pvc, arbeitsplatz bodenbelag, NOTRAX, 124048 49, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Chemikalienresistente Matte, Chemikalienresistente Matten, Drainage-Matte, Drainage-Matten, Fußmatte, Fußmatten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Ölresistente Matte, Ölresistente Matten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,07*
€ 144,66*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 116,53*
€ 145,29*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 144,66*
€ 172,15
pro Meter
ab 2 Meter
€ 142,17*
€ 169,18
pro Meter
ab 3 Meter
€ 140,75*
€ 167,49
pro Meter
ab 5 Meter
€ 132,72*
€ 157,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 127,90*
€ 152,20
pro Meter
ab 500 Meter
€ 114,07*
€ 135,74
pro Meter
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.