Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Behälter-, Kasten-, Rollwagen
>
Rollbehälter
>
Artikel
Rechteckbehälter aus Polyethylen, fahrbar, Inhalt 340 l, grau.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-148938
Hersteller:
Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
3131-GR
EAN/GTIN:
4250677900813
Suchbegriffe:
Rechteck-Behälter
Rechteckbehälter
Rollbehälter
rechteck behälter
Rechteckbehälter aus Polyethylen, fahrbar, Inhalt 340 l, grau.
Mit Holzplatte zur zusätzlichen Bodenverstärkung. Im Sinterrotationsverfahren hergestellt. Glatte Innenwände - leicht zu reinigen. Fahrbar und ineinander stapelbar.
Mit Holzplatte zur zusätzlichen Bodenverstärkung.
Die Verschraubung der Rollen führt durch den Wannenboden, deshalb sind die Behälter für Flüssigkeiten nicht geeignet. Gesamthöhe inkl. Rollen. Ab Größe 227 Liter mit Holzplatte zur zusätzlichen Bodenverstärkung.
Weitere Informationen:
Inhalt:
340 Liter
Länge:
990 mm
Breite:
690 mm
Höhe:
735 mm
Farbe:
grau
Material:
Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE)
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +80 °C
... >
Lager
>
Kisten, Behälter und Container
>
Grossbehälter, Tanks, Container
Weitere Suchbegriffe:
148938 49
,
Behälter
,
Behälter aus Kunststoff
,
Fahrbare Großbehälter
,
Fahrbarer Großbehälter
,
Großbehälter
,
Großvolumenbehälter
,
Kunststoff-Behälter
,
Kunststoffbox
,
Kunststoffboxen
,
Lagerbehälter
,
Nachhaltig
,
nachhaltige Produkte
,
nachhaltiges Produkt
,
Nachhaltigkeit
,
Paloxe
,
Paloxen
,
PE-Großbehälter
,
Plastikbox
,
Plastikboxen
,
Plastikkiste
,
Plastikkisten
,
Transportbehälter
,
Transportgerät
,
Transportgeräte
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,42*
€ 300,62*
Lager 4445
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 253,35*
€ 301,19*
Lager 827
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 318,04*
€ 373,44*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 350,96*
€ 411,25*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 410,66*
€ 476,76*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,62*
€ 357,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,81*
€ 346,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 287,90*
€ 342,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,99*
€ 327,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,15*
€ 314,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,42*
€ 295,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deckel, für Behälter 340 l, grau.
Kaiser+Kraft
3135-GR
€ 110,19*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.