| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-165638 Herst.-Nr.: SC3000-1X2-SE EAN/GTIN: 4260145951056 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schnellbaucontainer, verzinkt, zerlegt, mit Holzfußboden, Außen-BxTxH 2100 x 1100 x 2100 mm.
Werkzeugfreie Montage in wenigen Minuten. Die universelle Lösung - jederzeit an jedem Ort einsetzbar. Wände und Dach aus verzinktem Trapezblech. Durch eine einzigartige Druckpunkt-Verbindung der Bauteile wird die schützende Zinkschicht nicht beschädigt.
Außentür einflügelig, Anschlag rechts, Höhe x Breite 1890 x 1150 mm. Drückergarnitur mit Profilzylinder (inkl. 3 Schlüssel). Standardmäßig 4 Kranösen. Ein Fundament ist nicht erforderlich! Notwendig ist lediglich eine ebene, befestigte Aufstellfläche. Auf Kundenwunsch können Fundamentpläne für alle Ausführungen zur Verfügung gestellt werden. Mit stabilem Holzfußboden aus verwindungssteifen OSB-Platten, 18 mm stark. Profilierte Stahlkufen, Bodenfreiheit 60 mm, für den sicheren Staplertransport und zur Bodenbelüftung. Zerlegte Anlieferung. Eine bebilderte Montageanleitung zeigt den schnellen Aufbau, z.B. Containergröße 3100 x 2100 mm mit 2 Personen in nur 5 Minuten.
Bitte beachten Türanordnung stets an der 2100 mm langen Containerseite. Türanordnung an der Längsseite gegen Aufpreis erhältlich. Bei einer Außenbreite von 2100 mm bis 2 Tonnen kranbar, bei einer Außenbreite ab 3100 mm bis 3 Tonnen kranbar. Dach-Belastbarkeit Schneelast max. 210 kg/m² mit statischem Nachweis. Boden-Belastbarkeit 500 kg/m² bei gleichmäßiger Lastverteilung. Wind- und Soglasten gemäß DIN 1055-4 bzw. DIN 2005-3.
Anlieferung mit LKW, Selbstabladung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Außenbreite: | 2100 mm | Außentiefe: | 1100 mm | Außenhöhe: | 2100 mm | Ausführung Boden: | mit Fußboden | Bodenmaterial: | Holz | Oberfläche: | verzinkt | Schneelast: | 210 kg/m² | Flächenlast: | 500 kg/m² | Material: | Trapezblech, verzinkt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, bos lagercontainer, lagercontainer, 165638 49, Container, Fertigraum, Fertigräume, Gerätecontainer, Gerätehaus, Gerätehäuser, Materialbox, Materialboxen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |