Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Container
>
Lagercontainer
>
Artikel
Schnellbaucontainer, verzinkt, zerlegt, mit Holzfußboden, Außen-BxTxH 6100 x 2100 x 2100 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-165662
Hersteller:
BOS
Herst.-Nr.:
SC3000-6X2-SE
EAN/GTIN:
4260145950493
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Schnellbaucontainer, verzinkt, zerlegt, mit Holzfußboden, Außen-BxTxH 6100 x 2100 x 2100 mm.
Werkzeugfreie Montage in wenigen Minuten. Die universelle Lösung - jederzeit an jedem Ort einsetzbar. Wände und Dach aus verzinktem Trapezblech. Durch eine einzigartige Druckpunkt-Verbindung der Bauteile wird die schützende Zinkschicht nicht beschädigt.
Außentür einflügelig, Anschlag rechts, Höhe x Breite 1890 x 1150 mm. Drückergarnitur mit Profilzylinder (inkl. 3 Schlüssel). Standardmäßig 4 Kranösen. Ein Fundament ist nicht erforderlich! Notwendig ist lediglich eine ebene, befestigte Aufstellfläche. Auf Kundenwunsch können Fundamentpläne für alle Ausführungen zur Verfügung gestellt werden. Mit stabilem Holzfußboden aus verwindungssteifen OSB-Platten, 18 mm stark. Profilierte Stahlkufen, Bodenfreiheit 60 mm, für den sicheren Staplertransport und zur Bodenbelüftung. Zerlegte Anlieferung. Eine bebilderte Montageanleitung zeigt den schnellen Aufbau, z.B. Containergröße 3100 x 2100 mm mit 2 Personen in nur 5 Minuten.
Bitte beachten Türanordnung stets an der 2100 mm langen Containerseite. Türanordnung an der Längsseite gegen Aufpreis erhältlich. Bei einer Außenbreite von 2100 mm bis 2 Tonnen kranbar, bei einer Außenbreite ab 3100 mm bis 3 Tonnen kranbar. Dach-Belastbarkeit Schneelast max. 210 kg/m² mit statischem Nachweis. Boden-Belastbarkeit 500 kg/m² bei gleichmäßiger Lastverteilung. Wind- und Soglasten gemäß DIN 1055-4 bzw. DIN 2005-3.
Anlieferung mit LKW, Selbstabladung
Weitere Informationen:
Außenbreite:
6100 mm
Außentiefe:
2100 mm
Außenhöhe:
2100 mm
Ausführung Boden:
mit Fußboden
Bodenmaterial:
Holz
Oberfläche:
verzinkt
Schneelast:
210 kg/m²
Flächenlast:
500 kg/m²
Material:
Trapezblech, verzinkt
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Materiallagercontainer
,
Modul-Container
,
Schnellbaucontainer
,
bos lagercontainer
,
lagercontainer
,
165662 49
,
Container
,
Fertigraum
,
Fertigräume
,
Gerätecontainer
,
Gerätehaus
,
Gerätehäuser
,
Materialbox
,
Materialboxen
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.822,87*
€ 3.186,09*
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.854,70*
€ 3.186,62*
Lager 7588
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.321,83*
€ 3.646,72*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.186,09*
€ 3.791,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.073,91*
€ 3.657,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.043,17*
€ 3.621,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.946,06*
€ 3.505,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.869,78*
€ 3.415,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.822,87*
€ 3.359,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen