Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenhalter, für Dosen-Ø max. 68 mm, BxH 225 x 180 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosenhalter
Dosenhalter
Dosenhalter
Artikel-Nr.:
     103-170090
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     170090
EAN/GTIN:
     4061753045096
Suchbegriffe:
Dosenhalter Lochplatte
Dosenhalter Lochplattensystem
Lochplattendosenhalter
Dosenhalter, für Dosen-Ø max. 68 mm, BxH 225 x 180 mm.

Für 3 Runddosen bis max. Ø 68 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
225 mm
Höhe:
180 mm
Anzahl Aufnahmen:
3 Stk
Material:
Stahl, verzinkt
Produkttyp:
Werkzeughalter für Lochplatten
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 170090 49, Dosenhalter, Getränkehalter, Halter, Halter für Lochplatten, Lochplattensystem, Lochplattensysteme, Lochplattenzubehör, Lochplattenzubehöre, Werkzeughaken, Werkzeughalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.