Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelte Werkzeugklemme, drehbar, VE 5 Stk, Ø 13 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Doppelte Werkzeugklemme
Doppelte Werkzeugklemme
Doppelte Werkzeugklemme
Artikel-Nr.:
     103-170099
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     170099
EAN/GTIN:
     4061753045195
Suchbegriffe:
Werkzeugklemme
werkzeugklemme
Doppelte Werkzeugklemme, drehbar, VE 5 Stk, Ø 13 mm.

Klemmen drehbar. Verpackungseinheit 5 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Durchmesser:
13 mm
Lieferumfang:
doppelter Werkzeughalter
Anzahl Aufnahmen:
2 Stk
Material:
Stahl, verzinkt
Produkttyp:
Werkzeughalter für Lochplatten
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 170099 49, Halter, Halter für Lochplatten, Lochplattensystem, Lochplattensysteme, Lochplattenzubehör, Lochplattenzubehöre, Werkzeugaufhängung, Werkzeugaufhängungen, Werkzeughaken, Werkzeughalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,08*
€ 46,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,97*
€ 43,99
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 36,60*
€ 43,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,47*
€ 41,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,87*
€ 40,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,23*
€ 38,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,19*
€ 32,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.