| |
|
| Artikel-Nr.: 103-170114 Herst.-Nr.: 170114 EAN/GTIN: 4061753045355 |
| |
|
| | |
| Werkzeughalter-Set, 25-teiliges Set, Set.
Hochwertige und robuste Profi-Ausführung. Die ideale Ergänzung für EUROKRAFT-Lochplatten zur Wand- oder Tischmontage. Passend für Lochraster 9,2 x 9,2 mm bei 38 mm Lochabstand.
Verzinkte Stahlhaken, Ø 6 mm. Arretierung mit praktischem Kunststoffclip. Passend für Lochwände mit Quadratlochung 9,2 x 9,2 mm und Raster 38,1 mm von Lochmitte zu Lochmitte. 25-teiliges Set Je 5 Werkzeughalter 25/50/75 mm tief, 5 Doppelhalter 50 mm tief, 5 Werkzeugklemmen Ø 25 mm. Weitere Informationen: | | Lieferumfang: | 25-teilig: je 5 Werkzeughalter 25 / 50 / 75 mm tief, 5 Doppelhalter 50 mm tief, 5 Werkzeugklemmen Ø 25 mm | Material: | Stahl, verzinkt | Farbe: | - | Produkttyp: | Werkzeughalter für Lochplatten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 170114 49, Halter für Lochplatten, Lochplattensystem, Lochplattensysteme, Lochplattenzubehör, Lochplattenzubehöre, Werkezughalterset, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Werkzeughaltersets |
| | |
| |