Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden, lichtgrau, BxT 450 x 170 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablageboden
Ablageboden
Ablageboden
Artikel-Nr.:
     103-170132
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     170132
EAN/GTIN:
     4061753045508
Suchbegriffe:
Ablageplatte Lochplatten
Ablageplatte Lochplattensystem
Ablageboden, lichtgrau, BxT 450 x 170 mm.

Stahlblech pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Tiefe:
170 mm
Höhe:
105 mm
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Produkttyp:
Werkzeughalter für Lochplatten
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 170132 49, Ablage, Ablageboard, Ablageboden, Ablageböden, Ablagebord, Ablageborde, Ablageebene, Ablageebenen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekubus, Ablagen, Halter für Lochplatten, Lochplattensystem, Lochplattensysteme, Lochplattenzubehör, Lochplattenzubehöre, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeughaken, Werkzeughalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.