Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter, mit Schutzkappe, VE 5 Stk, Tiefe 100 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Werkzeughalter
Werkzeughalter
Werkzeughalter
Werkzeughalter
Artikel-Nr.:
     103-170147
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     170147
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kombihalter
Werkzeughalter, mit Schutzkappe, VE 5 Stk, Tiefe 100 mm.

Senkrechtes Halterende. Schutzkappe. Verpackungseinheit 5 Stück.
Weitere Informationen:
Tiefe:
100 mm
Durchmesser:
6 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Produkttyp:
Werkzeughalter für Lochplatten
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 170147 49, Haken, Halter für Lochplatten, Lochplattensystem, Lochplattensysteme, Lochplattenzubehör, Lochplattenzubehöre, Werkzeughaken, Werkzeughalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,984* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,46*
€ 26,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,71*
€ 25,83
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 21,49*
€ 25,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,54*
€ 24,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,02*
€ 22,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,65*
€ 22,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,92*
€ 17,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.