Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagekasten aus Stahlblech, lichtgrau, BxTxH 225 x 175 x 65 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablagekasten aus Stahlblech
Ablagekasten aus Stahlblech
Artikel-Nr.:
     103-170165
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     170165
EAN/GTIN:
     4061753045645
Suchbegriffe:
eurokraft pro
170165 49
Ablage
Ablagen
Ablagekasten aus Stahlblech, lichtgrau, BxTxH 225 x 175 x 65 mm.

Aus Stahlblech, in Lichtgrau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Länge:
225 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
65 mm
Material:
Stahlblech
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Produkttyp:
Zubehör für Montagewagen
Weitere Suchbegriffe: Ablageschale, Ablageschalen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.