Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetplatte, Format DIN A4, VE 6 Stk, farbig sortiert.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Magnetplatte
Magnetplatte
Magnetplatte
Artikel-Nr.:
     103-170647
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     02-170647-PX640
EAN/GTIN:
     4260563723075
Suchbegriffe:
Magnetplatte
magnetplatte blau
magnetplatte
seco magnetplatten
Magnetplatte, Format DIN A4, VE 6 Stk, farbig sortiert.

Magnetplatten, 210 x 297 mm (DIN A4) Materialstärke 0,7 mm. Beschriftbar und mit einer Schere individuell zuschneidbar. Verpackungseinheit 6 Stück.
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Breite:
297 mm
Farbe:
blau, gelb, grün, rot, schwarz, weiß
Ausführung Magnete:
Platten
Stärke:
0.7 mm
Weitere Suchbegriffe: 170647 49, Büromaterial, Büromaterialien, Bürozubehör, Bürozubehöre, Magnet, Magnete, Magnetplatten, Wandtafel, Wandtafeln, Wandtafelzubehör, Wandtafelzubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 4,13834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,36*
€ 42,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,97*
€ 40,42
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 33,63*
€ 40,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,21*
€ 38,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,21*
€ 37,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,02*
€ 35,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,83*
€ 29,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.