Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Poller, Ø 159 mm, Wandstärke 4,5 mm, zum Einbetonieren.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutz-Poller
Rammschutz-Poller
Artikel-Nr.:
     103-170659
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     12-170659-PX015
EAN/GTIN:
     4260563721712
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Rammschutz-Poller, Ø 159 mm, Wandstärke 4,5 mm, zum Einbetonieren.

Aus feuerverzinktem Gütestahl. Für den Innen- und Außenbereich. Für extreme Belastungen geeignet. Zum Schutz von Maschinen, Regalen, Gebäuden, Laderampen usw. Zur Sicherheit von Arbeitsbereichen, Verkehrswegen usw.

Gelb kunststoffbeschichtet und mit schwarzen Signalstreifen beklebt. Höhe über Flur 1200 mm. Wandstärke 4,5 mm.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1600 mm
Höhe über Flur:
1200 mm
Pfostenmaße:
159x1200 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet
Pfostenfarbe:
gelb-schwarz
Bauweise:
feststehend
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rundrohr einbetonieren, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, 170659 49, Absperrung, Absperrungen, Poller, Poller als Rammschutz, Rammschutz, Rammschutzelement, Rammschutzelemente, Schutzpoller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,08*
€ 388,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,15*
€ 377,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 313,98*
€ 373,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,21*
€ 347,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,59*
€ 336,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,19*
€ 307,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SECO
12-170662-CT012
ab € 12,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.