Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl GOAL, 4-Fuß-Gestell, VE 2 Stk, Gestell schwarz, enzianblau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Besucherstuhl GOAL, 4-Fuß-Gestell, VE 2 Stk
Besucherstuhl GOAL, 4-Fuß-Gestell, VE 2 Stk
Artikel-Nr.:
     103-171003
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     10333360
EAN/GTIN:
     4016849555331
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl GOAL, 4-Fuß-Gestell, VE 2 Stk, Gestell schwarz, enzianblau.

Sitzbreite 460 mm, Sitztiefe 430 mm. Mit 4-Fuß-Gestell. Verpackungseinheit 2 Stück.

Ihr Vorteil Ein einheitliches Modell, viele Varianten und Farben.
Weitere Informationen:
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
enzianblau
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
Polyester
Gestellfarbe:
graphitschwarz RAL 9011
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Sitzbreite:
460 mm
Sitztiefe:
430 mm
Rückenlehnenhöhe:
520 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl blau, stapelstuhl, besucherstuhl stapelbar, interstuhl, 171003 49, Besprechungsstuhl, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Konferenzstühle, Polsterstapelstuhl, Polsterstapelstühle, Polsterstühle, Sitzmöbel, Stapelbarer Stuhl, Stapelbare Stühle, Stapelstühle, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle, Wartezimmerstühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,29*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 181,145* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 444,10*
€ 528,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 430,69*
€ 512,52
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 426,39*
€ 507,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 419,90*
€ 499,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 407,67*
€ 485,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 362,29*
€ 431,13
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Interstuhl Büromöbel
10176938/4003-5807
ab € 22,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.