Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Besucherstuhl
>
Artikel
Besucherstuhl GOAL, Freischwinger, VE 2 Stk, Gestell schwarz, schwarz.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-171017
Hersteller:
Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
10315900
EAN/GTIN:
4016849555478
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl GOAL, Freischwinger, VE 2 Stk, Gestell schwarz, schwarz.
Sitzbreite 460 mm, Sitztiefe 430 mm. Freischwinger mit Armlehnen. Verpackungseinheit 2 Stück.
Ihr Vorteil Ein einheitliches Modell, viele Varianten und Farben.
Weitere Informationen:
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
schwarz
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
Polyester
Gestellfarbe:
graphitschwarz RAL 9011
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Gestellausführung:
Freischwinger
Armlehnenausführung:
mit Armlehnen
Sitzbreite:
460 mm
Sitztiefe:
430 mm
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffschalenstuhl
,
Kunststoffstuhl
,
Polsterstuhl
,
Schalenstuhl
,
Seminarstuhl
,
Stahlrohrstuhl
,
Wartezimmerstuhl
,
Freischwinger
,
Freischwingerstuhl
,
Schwinger
,
Stapelstuhl
,
besucherstuhl schwarz freischwinger mit armlehne
,
freischwinger leder schwarz
,
freischwinger
,
interstuhl
,
171017 49
,
Besprechungsstuhl
,
Besprechungsstühle
,
Besucherstühle
,
Freischwingerstühle
,
Konferenzstühle
,
Polsterstapelstuhl
,
Polsterstapelstühle
,
Polsterstühle
,
Sitzmöbel
,
Stapelbarer Stuhl
,
Stapelbare Stühle
,
Stapelstühle
,
Stuhl
,
Stühle
,
Universalstuhl
,
Universalstühle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 553,47*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 276,735* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 665,94*
€ 792,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 647,69*
€ 770,75
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 641,21*
€ 763,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 633,35*
€ 753,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 609,42*
€ 725,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 553,47*
€ 658,63
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollensatz, VE 5 Stück, für harte Böden, graphitschwarz.
Interstuhl Büromöbel
10176938/4003-5807
ab € 22,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen