Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl GOAL, Freischwinger, VE 2 Stk, Gestell schwarz, beige.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Besucherstuhl GOAL, Freischwinger, VE 2 Stk
Besucherstuhl GOAL, Freischwinger, VE 2 Stk
Artikel-Nr.:
     103-171021
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     10346632
EAN/GTIN:
     4016849555508
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl GOAL, Freischwinger, VE 2 Stk, Gestell schwarz, beige.

Sitzbreite 460 mm, Sitztiefe 430 mm. Freischwinger mit Armlehnen. Verpackungseinheit 2 Stück.

Ihr Vorteil Ein einheitliches Modell, viele Varianten und Farben.
Weitere Informationen:
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
beige
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
Polyester
Gestellfarbe:
graphitschwarz RAL 9011
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Gestellausführung:
Freischwinger
Armlehnenausführung:
mit Armlehnen
Sitzbreite:
460 mm
Sitztiefe:
430 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, interstuhl besucherstuhl mit armlehne, freischwinger, freischwinger interstuhl, interstuhl, 171021 49, Besprechungsstuhl, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Freischwingerstühle, Konferenzstühle, Polsterstapelstuhl, Polsterstapelstühle, Polsterstühle, Sitzmöbel, Stapelbarer Stuhl, Stapelbare Stühle, Stapelstuhl, Stapelstühle, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 553,45*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 276,725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 664,30*
€ 790,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 643,80*
€ 766,12
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 637,37*
€ 758,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 628,24*
€ 747,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 604,94*
€ 719,88
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 553,45*
€ 658,61
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Interstuhl Büromöbel
10176938/4003-5807
ab € 24,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.