Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbügel, zum Einbetonieren, Breite 1500 mm, feuerrot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbügel
Schutzbügel
Schutzbügel
Schutzbügel
Artikel-Nr.:
     103-171190
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     12-171190-PX032
EAN/GTIN:
     4260563720388
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
Schutzbügel, zum Einbetonieren, Breite 1500 mm, feuerrot.

Für Gefahrenzonen im Lager- und Produktionsbereich. Höhe über Flur 1000 mm. Innen und außen einsetzbar.

Unsere hochwertigen Schutzbarrieren aus feuerverzinktem oder farbig pulverbeschichtetem Stahlrohr sind die ideale Lösung für Gefahrenzonen. Mit einem Durchmesser von 42,4 mm bieten sie zuverlässigen Schutz und sind gleichzeitig ästhetisch ansprechend. Die Schutzbarrieren sind aus hochwertigem Stahlrohr gefertigt und widerstehen den Belastungen im Lager- und Produktionsbereich. Ob drinnen oder draußen - unsere Barrieren bieten überall Sicherheit. Das inkludierte Montageset ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Installation. Die optimale Höhe (über Flur 1000 mm) sorgt für effektiven Schutz. Zum Einbetonieren - die Enden der Rammschutzbügel sind daher flachgepresst. Höhe unter Flur 200 mm. Höhe über Flur 1000 mm.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhe:
1200 mm
Breite:
1500 mm
Ausführung:
mit Knierohr
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt, zusätzlich pulverbeschichtet
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Höhe über Flur:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: rammschutz-bügel innenbereich, rammschutz bügel, rammschutzbügel einbetonieren, 171190 49, Absperrbügel, Absperrung, Absperrungen, Anfahrschutz, Bügel als Rammschutz, Rammschutz, Schutzbarriere, Schutzbarrieren, Schutzbügel, Sicherheitsabsperrung, Sicherheitsabsperrungen, Sicherheitsgeländer, Sperrbügel, Wegesperre, Wegesperren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.