Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtabsperrung in Kunststoffkassette, Magnetmontage, gelb / schwarz, Bandauszug 9000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtabsperrung in Kunststoffkassette
Gurtabsperrung in Kunststoffkassette
Gurtabsperrung in Kunststoffkassette
Gurtabsperrung in Kunststoffkassette
Gurtabsperrung in Kunststoffkassette
Artikel-Nr.:
     103-171382
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     03-171382-PX360
EAN/GTIN:
     4260563721378
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtabsperrung in Kunststoffkassette, Magnetmontage, gelb / schwarz, Bandauszug 9000 mm.

Magnethaftend. In Kunststoffkassette.

Kassette und Gurtbandende mit Magneten zur flexiblen Absperrung im Lager, bei Staplerbetrieb etc.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Gurtbandabsperrungen
Gurtbandfarbe:
gelb, schwarz
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Befestigungsart:
magnethaftend
Auszugslänge maximal:
9000 mm
Auszugslänge empfohlen:
8700 mm
Anzahl Gurte:
1 Stück
Gurtmaterial:
Polyester
Gurtbreite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Gurtkassette, Gurtwandkassette, Wandgurtkassette, Wandkassette, gurtkassette seco, gurtkassette, gurtkassette gelb, 171382 49, Absperrband, Absperrbänder, Absperrgurt, Absperrgurte, Absperrung, Absperrungen, Ausziehband, Ausziehbänder, Bandabsperrung, Bandabsperrungen, Gurt, Gurtabsperrung, Gurtabsperrungen, Gurtband, Gurtbänder, Gurtbandkassette, Gurtbandkassetten, Gurte, Kundenleitsystem, Kundenleitsysteme, Leitsystem, Leitsysteme, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Personenleitsystem, Personenleitsysteme, Sperrband, Sperrbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,99*
€ 130,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,12*
€ 121,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SECO
03-170751-CT150
ab € 13,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.