Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbügel, zum Aufdübeln, Breite 1000 mm, gelb / schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbügel
Schutzbügel
Schutzbügel
Schutzbügel
Artikel-Nr.:
     103-171395
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     12-171395-PX008
EAN/GTIN:
     4260563720555
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
Schutzbügel, zum Aufdübeln, Breite 1000 mm, gelb / schwarz.

Für Gefahrenzonen im Lager- und Produktionsbereich. Höhe über Flur 1000 mm. Innen und außen einsetzbar.

Unsere hochwertigen Schutzbarrieren aus feuerverzinktem oder farbig pulverbeschichtetem Stahlrohr sind die ideale Lösung für Gefahrenzonen. Mit einem Durchmesser von 42,4 mm bieten sie zuverlässigen Schutz und sind gleichzeitig ästhetisch ansprechend. Die Schutzbarrieren sind aus hochwertigem Stahlrohr gefertigt und widerstehen den Belastungen im Lager- und Produktionsbereich. Ob drinnen oder draußen - unsere Barrieren bieten überall Sicherheit. Das inkludierte Montageset ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Installation. Die optimale Höhe (über Flur 1000 mm) sorgt für effektiven Schutz. Zum Aufdübeln Bodenplatte 150 x 150 mm.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Absperrbügel aus Stahl
Gesamthöhe:
1000 mm
Gesamtbreite:
1000 mm
Bodenplattenlänge:
150 mm
Bodenplattenbreite:
150 mm
Ausführung:
mit Knierohr
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt, zusätzlich pulverbeschichtet
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Weitere Suchbegriffe: rammschutz-bügel innenbereich, rammschutz bügel, rammschutzbügel bodenplatte, 171395 49, Absperrbügel, Absperrung, Absperrungen, Anfahrschutz, Bügel als Rammschutz, Rammschutz, Schutzbarriere, Schutzbarrieren, Schutzbügel, Sicherheitsabsperrung, Sicherheitsabsperrungen, Sicherheitsgeländer, Sperrbügel, Wegesperre, Wegesperren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.