Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasboden für Vitrine, für BxT 400 x 400 mm, BxTxH 360 x 360 x 5 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasboden für Vitrine
Glasboden für Vitrine
Artikel-Nr.:
     103-171412
Hersteller:
     SDB Vitrinebouw BV
Herst.-Nr.:
     75140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
171412 49
Fachboden
Fachböden
Zubehör
Glasboden für Vitrine, für BxT 400 x 400 mm, BxTxH 360 x 360 x 5 mm.

ESG-Sicherheitsglas.
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Breite:
360 mm
Tiefe:
360 mm
Für Breite:
400 mm
Für Tiefe:
400 mm
Material:
Floatglas
Weitere Suchbegriffe: Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.