Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vitrine, Höhe 1984 mm, ohne Beleuchtung, BxT 600 x 400 mm, rechteckig, silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vitrine, Höhe 1984 mm, ohne Beleuchtung
Vitrine, Höhe 1984 mm, ohne Beleuchtung
Vitrine, Höhe 1984 mm, ohne Beleuchtung
Artikel-Nr.:
     103-171436
Hersteller:
     SDB Vitrinebouw BV
Herst.-Nr.:
     91001221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standardvitrine
Stand-Vitrine
Standvitrine
Staufachvitrine
Vitrine, Höhe 1984 mm, ohne Beleuchtung, BxT 600 x 400 mm, rechteckig, silber.

Aluminiumprofil silber eloxiert und rundum ESG-Sicherheitsglas. In der Höhe stufenlos verstellbare Einlegeböden. Vitrinen sind mit einem Schloss abschließbar. Anlieferung komplett montiert, mit Ausnahme der Einlegeböden.

Hochwertige Qualitätsvitrinen für verschiedene Anwendungen, mit Aluminiumprofilen und ESG-Sicherheitsglas, werden komplett montiert geliefert (mit Ausnahme der Einlegeböden). Sonderanfertigungen sind auf Anfrage möglich.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1984 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
400 mm
Glasmaterial:
ESG-Sicherheitsglas
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
silber
Anzahl Fachböden:
4 Stück
Fachbodenmaterial:
Floatglas
Ausführung:
Rechteckvitrine
Anzahl Glastüren:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: stand vitrine, 171436 49, Ausstellungsvitrine, Ausstellungsvitrinen, Glasschrank, Glasschränke, Glasvitrine, Glasvitrinen, Präsentation, Präsentationen, Standvitrinen, Vitrine, Vitrinen, Vitrinenschrank, Vitrinenschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 461,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,65*
€ 657,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,08*
€ 640,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 532,70*
€ 633,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,73*
€ 630,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,89*
€ 606,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,88*
€ 549,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SDB Vitrinebouw BV
75141
ab € 30,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.