| |
|
| Artikel-Nr.: 103-171464 Herst.-Nr.: 91002477 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vitrine, Höhe 1984 mm, LED-Beleuchtung, Leuchtkopf-Ø 35 mm, BxT 500 x 500 mm, mit Unterschrank.
LED-Beleuchtung, Leuchtkopf-Ø 35 mm. Aluminiumprofil silber eloxiert und rundum ESG-Sicherheitsglas. In der Höhe stufenlos verstellbare Einlegeböden. LED-Spots können mit verschiedenen Lichtfarben eingestellt werden. Schiebetüren sind mit einem Schloss abschließbar. Anlieferung komplett montiert, mit Ausnahme der Einlegeböden.
Hochwertige Qualitätsvitrinen mit neuester LED-Beleuchtung ausgestattet für verschiedene Anwendungen, mit Aluminiumprofilen und ESG-Sicherheitsglas, werden komplett montiert geliefert (mit Ausnahme der Einlegeböden). Die Vitrinen haben eine LED-Seitenbeleuchtung mit verstellbaren Spots und Deckenbeleuchtung. Sonderanfertigungen sind auf Anfrage möglich.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1984 mm | Breite: | 500 mm | Tiefe: | 500 mm | Glasmaterial: | ESG-Sicherheitsglas | Rahmenmaterial: | Aluminium | Rahmenfarbe: | silber | Anzahl Fachböden: | 3 Stück | Fachbodenmaterial: | Floatglas | Ausführung: | mit Unterschrank | Anzahl Glastüren: | 1 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standvitrine, Staufachvitrine, standvitrine mit beleuchtung, schiebetür vitrine, 171464 49, Ausstellungsvitrine, Ausstellungsvitrinen, Glasschrank, Glasschränke, Glasvitrine, Glasvitrinen, Präsentation, Präsentationen, Standvitrinen, Vitrine, Vitrinen, Vitrinenschrank, Vitrinenschränke |
| | |
| |