Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vitrine, Höhe 1984 mm, LED-Beleuchtung, Leuchtkopf-Ø 35 mm, BxT 600 x 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vitrine, Höhe 1984 mm
Vitrine, Höhe 1984 mm
Vitrine, Höhe 1984 mm
Artikel-Nr.:
     103-171465
Hersteller:
     SDB Vitrinebouw BV
Herst.-Nr.:
     91002478
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Vitrine
Schiebetürvitrine
Standardvitrine
Stand-Vitrine
Vitrine, Höhe 1984 mm, LED-Beleuchtung, Leuchtkopf-Ø 35 mm, BxT 600 x 400 mm.

LED-Beleuchtung, Leuchtkopf-Ø 35 mm. Aluminiumprofil silber eloxiert und rundum ESG-Sicherheitsglas. In der Höhe stufenlos verstellbare Einlegeböden. LED-Spots können mit verschiedenen Lichtfarben eingestellt werden. Schiebetüren sind mit einem Schloss abschließbar. Anlieferung komplett montiert, mit Ausnahme der Einlegeböden.

Hochwertige Qualitätsvitrinen mit neuester LED-Beleuchtung ausgestattet für verschiedene Anwendungen, mit Aluminiumprofilen und ESG-Sicherheitsglas, werden komplett montiert geliefert (mit Ausnahme der Einlegeböden). Die Vitrinen haben eine LED-Seitenbeleuchtung mit verstellbaren Spots und Deckenbeleuchtung. Sonderanfertigungen sind auf Anfrage möglich.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1984 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
400 mm
Glasmaterial:
ESG-Sicherheitsglas
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
silber
Anzahl Fachböden:
4 Stück
Fachbodenmaterial:
Floatglas
Ausführung:
Standvitrine
Anzahl Glastüren:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Standvitrine, Staufachvitrine, standvitrine mit beleuchtung, schiebetür vitrine, 171465 49, Ausstellungsvitrine, Ausstellungsvitrinen, Glasschrank, Glasschränke, Glasvitrine, Glasvitrinen, Präsentation, Präsentationen, Standvitrinen, Vitrine, Vitrinen, Vitrinenschrank, Vitrinenschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 724,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,93*
€ 1.025,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 852,98*
€ 1.015,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 844,45*
€ 1.004,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,84*
€ 979,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,81*
€ 939,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,20*
€ 861,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.