Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandvitrine mit LED-Beleuchtung, BxTxH 1000 x 300 x 984 mm, silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandvitrine mit LED-Beleuchtung
Wandvitrine mit LED-Beleuchtung
Wandvitrine mit LED-Beleuchtung
Artikel-Nr.:
     103-171469
Hersteller:
     SDB Vitrinebouw BV
Herst.-Nr.:
     91002481
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängevitrine
Wand-Vitrine
Wandvitrine
hängevitrine
Wandvitrine mit LED-Beleuchtung, BxTxH 1000 x 300 x 984 mm, silber.

Aluminiumprofil silber eloxiert und rundum ESG-Sicherheitsglas. In der Höhe stufenlos verstellbare Einlegeböden. Mit LED-Seitenbeleuchtung, 2 Schienen mit je 3 verstellbaren LED-Spots, 2700 K. Schiebetüren sind mit einem Schloss abschließbar. Anlieferung komplett montiert, mit Ausnahme der Einlegeböden.

Hochwertige Qualitätsvitrine mit neuester LED-Beleuchtung ausgestattet für verschiedene Anwendungen, mit Aluminiumprofilen und ESG-Sicherheitsglas, wird komplett montiert geliefert (mit Ausnahme der Einlegeböden). Sonderanfertigungen sind auf Anfrage möglich.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
984 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
300 mm
Glasmaterial:
ESG-Sicherheitsglas
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
silber
Anzahl Fachböden:
2 Stück
Fachbodenmaterial:
Floatglas
Ausführung:
Wandvitrine
Anzahl Glastüren:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: 171469 49, Ausstellungsvitrine, Ausstellungsvitrinen, Glasschrank, Glasschränke, Glasvitrine, Glasvitrinen, Präsentation, Präsentationen, Standvitrine, Standvitrinen, Vitrine, Vitrinen, Vitrinenschrank, Vitrinenschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.136,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.353,21*
€ 1.610,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.318,62*
€ 1.569,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.305,44*
€ 1.553,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.250,78*
€ 1.488,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.202,64*
€ 1.431,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.136,90*
€ 1.352,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SDB Vitrinebouw BV
76132
ab € 39,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.