Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vitrine, BxTxH 1000 x 400 x 1972 mm, LED-Beleuchtung, Leuchtkopf-Ø 35 mm, ohne Unterschrank.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vitrine, BxTxH 1000 x 400 x 1972 mm
Vitrine, BxTxH 1000 x 400 x 1972 mm
Vitrine, BxTxH 1000 x 400 x 1972 mm
Artikel-Nr.:
     103-171470
Hersteller:
     SDB Vitrinebouw BV
Herst.-Nr.:
     91002529
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Vitrine
Schiebetürvitrine
Standardvitrine
Stand-Vitrine
Vitrine, BxTxH 1000 x 400 x 1972 mm, LED-Beleuchtung, Leuchtkopf-Ø 35 mm, ohne Unterschrank.

LED-Beleuchtung, Leuchtkopf-Ø 35 mm. Seitenbeleuchtung. Aluminiumprofil silber eloxiert und rundum ESG-Sicherheitsglas. In der Höhe stufenlos verstellbare Einlegeböden. Mit LED-Seitenbeleuchtung, 2 Schienen mit verstellbaren LED-Spots, 2700 K. Schiebetüren sind mit einem Schloss abschließbar. Anlieferung komplett montiert, mit Ausnahme der Einlegeböden.

Hochwertige Qualitätsvitrinen mit neuester LED-Beleuchtung ausgestattet, mit Aluminiumprofilen und ESG-Sicherheitsglas, werden komplett montiert geliefert (mit Ausnahme der Einlegeböden). Diese Vitrinen haben eine LED-Seitenbeleuchtung mit verstellbaren Spots. Sonderanfertigungen sind auf Anfrage möglich.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1972 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Glasmaterial:
ESG-Sicherheitsglas
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
silber
Anzahl Fachböden:
4 Stück
Fachbodenmaterial:
Floatglas
Ausführung:
Schrankvitrine
Anzahl Glastüren:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Standvitrine, Staufachvitrine, standvitrine mit beleuchtung, schiebetür vitrine, 171470 49, Ausstellungsvitrine, Ausstellungsvitrinen, Glasschrank, Glasschränke, Glasvitrine, Glasvitrinen, Präsentation, Präsentationen, Vitrine, Vitrinen, Vitrinenschrank, Vitrinenschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.481,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.752,24*
€ 2.085,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.690,64*
€ 2.011,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.673,74*
€ 1.991,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.603,32*
€ 1.907,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.546,36*
€ 1.840,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.481,81*
€ 1.763,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SDB Vitrinebouw BV
76106
ab € 44,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.