Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vitrine, BxTxH 1000 x 400 x 2000 mm, LED-Beleuchtung, Leuchtkopf-Ø 35 mm, ohne Unterschrank.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vitrine, BxTxH 1000 x 400 x 2000 mm
Vitrine, BxTxH 1000 x 400 x 2000 mm
Vitrine, BxTxH 1000 x 400 x 2000 mm
Artikel-Nr.:
     103-171516
Hersteller:
     SDB Vitrinebouw BV
Herst.-Nr.:
     92102226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Vitrine
Schiebetürvitrine
Standardvitrine
Stand-Vitrine
Vitrine, BxTxH 1000 x 400 x 2000 mm, LED-Beleuchtung, Leuchtkopf-Ø 35 mm, ohne Unterschrank.

Aluminiumprofil silber eloxiert und rundum ESG-Sicherheitsglas. In der Höhe stufenlos verstellbare Einlegeböden. LED-Spot kann mit verschiedenen Lichtfarben eingestellt werden (2700 - 6000 K). Vitrinen sind mit einem Schloss abschließbar. Anlieferung komplett montiert, mit Ausnahme der Einlegeböden.

Hochwertige Qualitätsvitrinen mit neuester LED-Beleuchtung ausgestattet für verschiedene Anwendungen, mit Aluminiumprofilen und ESG-Sicherheitsglas, werden komplett montiert geliefert (mit Ausnahme der Einlegeböden). Sonderanfertigungen sind auf Anfrage möglich.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Glasmaterial:
ESG-Sicherheitsglas
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
silber
Anzahl Fachböden:
4 Stück
Fachbodenmaterial:
Floatglas
Ausführung:
Schrankvitrine
Anzahl Glastüren:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Standvitrine, Staufachvitrine, standvitrine mit beleuchtung, schiebetür vitrine, 171516 49, Ausstellungsvitrine, Ausstellungsvitrinen, Glasschrank, Glasschränke, Glasvitrine, Glasvitrinen, Präsentation, Präsentationen, Standvitrinen, Vitrine, Vitrinen, Vitrinenschrank, Vitrinenschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.472,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.733,84*
€ 2.063,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.675,48*
€ 1.993,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.658,73*
€ 1.973,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.593,19*
€ 1.895,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.540,18*
€ 1.832,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.472,86*
€ 1.752,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SDB Vitrinebouw BV
76106
ab € 44,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.