Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Vitrine
>
Schiebetürvitrine
>
Artikel
Vitrine, BxTxH 1000 x 400 x 2000 mm, LED-Beleuchtung, Leuchtkopf-Ø 50 mm, mit Unterschrank.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
103-171529
Hersteller:
SDB Vitrinebouw BV
Herst.-Nr.:
92400071
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Vitrine
Schiebetürvitrine
Standardvitrine
Stand-Vitrine
Vitrine, BxTxH 1000 x 400 x 2000 mm, LED-Beleuchtung, Leuchtkopf-Ø 50 mm, mit Unterschrank.
Aluminiumprofil silber eloxiert und rundum ESG-Sicherheitsglas. In der Höhe stufenlos verstellbare Einlegeböden. LED-Spot kann mit verschiedenen Lichtfarben eingestellt werden (2700 - 6000 K). Vitrinen sind mit einem Schloss abschließbar. Anlieferung komplett montiert, mit Ausnahme der Einlegeböden.
Hochwertige Qualitätsvitrinen mit neuester LED-Beleuchtung ausgestattet für verschiedene Anwendungen, mit Aluminiumprofilen und ESG-Sicherheitsglas, werden komplett montiert geliefert (mit Ausnahme der Einlegeböden). Sonderanfertigungen sind auf Anfrage möglich.
Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Glasmaterial:
ESG-Sicherheitsglas
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
silber
Anzahl Fachböden:
3 Stück
Fachbodenmaterial:
Floatglas
Ausführung:
mit Unterschrank
Anzahl Glastüren:
2 Stück
... >
Büro
>
Bürozubehör und EDV-Mobiliar
>
Präsentation
Weitere Suchbegriffe:
Standvitrine
,
Staufachvitrine
,
standvitrine mit beleuchtung
,
schiebetür vitrine
,
171529 49
,
Ausstellungsvitrine
,
Ausstellungsvitrinen
,
Glasschrank
,
Glasschränke
,
Glasvitrine
,
Glasvitrinen
,
Präsentation
,
Präsentationen
,
Standvitrinen
,
Vitrine
,
Vitrinen
,
Vitrinenschrank
,
Vitrinenschränke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.083,95*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.283,87*
€ 1.527,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.254,91*
€ 1.493,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.242,36*
€ 1.478,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.197,50*
€ 1.425,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.151,27*
€ 1.370,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.083,95*
€ 1.289,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glasboden für Vitrine, für BxT 1000 x 400 mm, BxTxH 948 x 348 x 6 mm.
SDB Vitrinebouw BV
76106
ab € 44,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen