Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vitrine mit LED-Deckenspot, 2 x 5 W, Höhe 2000 mm, BxT 800 x 400 mm, Türen vorne.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vitrine mit LED-Deckenspot
Vitrine mit LED-Deckenspot
Artikel-Nr.:
     103-171531
Hersteller:
     SDB Vitrinebouw BV
Herst.-Nr.:
     92400861
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standardvitrine
Stand-Vitrine
Standvitrine
Staufachvitrine
Vitrine mit LED-Deckenspot, 2 x 5 W, Höhe 2000 mm, BxT 800 x 400 mm, Türen vorne.

LED-Deckenspots mit verschiedenen Lichtfarben einstellbar (2700 - 6000 K). Aluminiumprofil silber eloxiert und rundum ESG-Sicherheitsglas. In der Höhe stufenlos verstellbare Einlegeböden. LED-Spot kann mit verschiedenen Lichtfarben eingestellt werden (2700 - 6000 K). Vitrinen sind mit einem Schloss abschließbar. Anlieferung komplett montiert, mit Ausnahme der Einlegeböden.

Hochwertige Qualitätsvitrinen mit neuester LED-Beleuchtung ausgestattet für verschiedene Anwendungen, mit Aluminiumprofilen und ESG-Sicherheitsglas, werden komplett montiert geliefert (mit Ausnahme der Einlegeböden). Sonderanfertigungen sind auf Anfrage möglich.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
400 mm
Glasmaterial:
ESG-Sicherheitsglas
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
silber
Anzahl Fachböden:
4 Stück
Fachbodenmaterial:
Floatglas
Ausführung:
Schrankvitrine
Anzahl Glastüren:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: standvitrine mit beleuchtung, stand vitrine, 171531 49, Ausstellungsvitrine, Ausstellungsvitrinen, Glasschrank, Glasschränke, Glasvitrine, Glasvitrinen, Präsentation, Präsentationen, Standvitrinen, Vitrine, Vitrinen, Vitrinenschrank, Vitrinenschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 742,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,57*
€ 1.046,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,78*
€ 1.036,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 862,07*
€ 1.025,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 835,00*
€ 993,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,58*
€ 953,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,68*
€ 883,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.