Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Behälterregal
>
Steckregal Sichtkästen
>
Artikel
Kleinteileregal, Breite 1020 mm, mit Sichtlagerkästen, HxT 1320 x 200 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-171667
Hersteller:
Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
2930600
EAN/GTIN:
4021508567204
Suchbegriffe:
Fachbodenregal mit Sichtlagerkästen
Steckregal Sichtkästen
Normregal für Sichtlagerkästen
Sichtlagerkasten-Standregal
Kleinteileregal, Breite 1020 mm, mit Sichtlagerkästen, HxT 1320 x 200 mm.
Einfaches An- und Abhängen der Sichtlagerkästen. Äußerst stabile Stahlkonstruktion. Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Basaltgrau. Befestigung durch Verschrauben an der Wand oder im Boden. Platzsparende Aufbewahrung von DIN- und Normteilen.
Weitere Ausführungen der Sichtlagerkästen und die fahrbaren Varianten finden Sie online.
Weitere Informationen:
Regalart:
Lagerregal
Höhe:
1320 mm
Breite:
1020 mm
Tiefe:
200 mm
Kästen Anzahl / LxBxH:
108 Stk LxBxH 160x102x75 mm, rot
... >
Lager
>
Kisten, Behälter und Container
>
Sichtlagerkästen inkl. Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Ständerregal
,
ständerregal
,
171667 49
,
Kleinteileregal
,
Kleinteileregale
,
Metallregal
,
Metallregale
,
Regal
,
Regale
,
Regale mit Behälter
,
Regale mit Sichtlagerkästen
,
Regal mit Sichtlagerkästen
,
Ständerregale mit Sichtlagerkästen
,
Ständerregal mit Sichtlagerkästen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,62*
€ 370,75*
Lager 827
9 Tage
19
Frei Haus
ab € 309,70*
€ 371,28*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,75*
€ 441,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,06*
€ 429,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 357,45*
€ 425,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,88*
€ 416,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,14*
€ 405,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,62*
€ 362,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sichtlagerkasten PLK 4 gelb - aus Polypropylen (VPE 25 Stück)
Häner
01850 02 24
€ 1,7752*
Zubehör
Sichtlagerkasten PLK 4 grün - aus Polypropylen (VPE 25 Stück)
Häner
01850 02 23
€ 1,7952*
Zubehör
Sichtlagerkasten PLK 4 rot - aus Polypropylen (VPE 25 Stück)
Häner
01850 02 21
€ 1,7752*
Zubehör
Sichtlagerkästen aus Polypropylen, HxBxT 75 x 105 x 164 mm, 459315-YY
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
01850 02 22
€ 1,6772*
Zubehör
Sichtlagerkästen aus Polypropylen, HxBxT 75 x 105 x 164 mm, 459348-YY
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
01850 02 25
€ 1,6972*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.