| |
|
| Artikel-Nr.: 103-172677 Herst.-Nr.: 1.111.500200,Ahorn-Dekor X EAN/GTIN: 4260267323618 |
| |
|
| | |
| HANNA - Verkettung, höhenverstellbar 680 - 820 mm, 90°, mit Stützfuß, Dekor Ahorn.
Kombinationen können immer wieder ermüdungsfrei auf- und abgebaut werden.
Nutzen Sie unseren Montageservice. Näheres hierzu finden Sie unter Aufpreisartikel und Serviceleistungen.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Zubehör für Schreibtische | Breite: | 800 mm | Tiefe: | 800 mm | Material: | Spanplatte, melaminharzbeschichtet, mit ABS-Kanten | Plattenfarbe: | Ahorn-Dekor | Plattenstärke: | 25 mm | Form: | quadratisch | Ausstattung: | zusätzlicher Stützfuß | Verkettungswinkel: | 90 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, schreibtisch eckerweiterung, 172677 49, Büromöbel, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, Eckplatte, Eckplatten, HANNA Büromöbelprogramm, ISABELLA Büromöbelprogramm, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Verkettung, Verkettungen, Verkettungsplatte, Verkettungsplatten, Verkettungstisch, Verkettungstische, Verkettungswinkel, Winkelverkettung, Winkelverkettungen |
| | |
| |