| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-172790 Herst.-Nr.: 1.111.530100,Buche-Dekor x EAN/GTIN: 4260429761128 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HANNA - Ansatztisch, höhenverstellbar 680 - 820 mm, 45°, für Anbau rechts, Dekor Buche.
Alle Tische können mit den Ansatztischen einfach erweitert werden und bieten durch den Einsatz des Besprechungstischs auch Platz für kleine Meetings. Kombinationen können immer wieder ermüdungsfrei auf- und abgebaut werden.
Nutzen Sie unseren Montageservice. Näheres hierzu finden Sie unter Aufpreisartikel und Serviceleistungen.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttyp: | Zubehör für Schreibtische | Breite: | 1000 mm | Tiefe: | 800 mm | Material: | Spanplatte, melaminharzbeschichtet, mit ABS-Kanten | Plattenfarbe: | Buche-Dekor | Plattenstärke: | 25 mm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Ansatztisch, ansatztisch buche, schreibtisch anbauplatte, 172790 49, Anbautisch, Anbautische, Ansatztische, Büromöbel, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, HANNA Büromöbelprogramm, ISABELLA Büromöbelprogramm, Möbelprogramm, Möbelprogramme, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Tisch, Tische |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |