Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage, mit extragroßer Wiegefläche, Wägebereich bis 150 kg, Ablesbarkeit 50 g, Wägeplatte 950 x 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwaage
Plattformwaage
Plattformwaage
Artikel-Nr.:
     103-175368
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EOS 150K50XL
EAN/GTIN:
     4045761124868
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Plattformwaage, mit extragroßer Wiegefläche, Wägebereich bis 150 kg, Ablesbarkeit 50 g, Wägeplatte 950 x 500 mm.

Mit separater Anzeige.

Für nicht eichpflichtige Wägungen. Einfache und komfortable Vier-Tastenbedienung, EIN, AUS, TARA, HOLD, UNIT, Wägungen, Zuwägen und Kontrollieren. Extraflache Wägeplattform aus Edelstahl. Kabel zur Anzeigeeinheit ca. 1,8 m. Anzeigeeinheit 25-mm-LCD-Anzeige, Wandhalterung und Multi-Plug-Stecker. Netzteil serienmäßig. Batteriebetrieb möglich (6 x AA / 1,5 V), Batterien nicht enthalten.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Plattformwaagen
Wägebereich max.:
150 kg
Ausführung Waage:
mit Wandhalterung, mit rutschfester Unterlage
Wägebereich min.:
0 g
Ziffernschritt:
50 g
Maße Wägeplattform:
950x500 mm
Wägeplattformmaterial:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Tierwaage, Veterinärwaage, Tischwaage, paketwaage, KERN, 175368 49, Briefwaage, Briefwaagen, Digitalwaage, Digitalwaagen, Edelstahl-Waage, Edelstahl-Waagen, Elektronikwaage, Elektronikwaagen, Industriewaage, Industriewaagen, Päckchenwaagen, Paketwaagen, Plattformwaagen, Poststellenzubehör, Präzisionswaage, Präzisionswaagen, Tischwaagen, Waage, Waagen, Zählwaage, Zählwaagen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 334,15*
€ 385,52*
Frei Haus
ab € 338,84*
€ 389,66*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,95*
€ 392,99*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 334,14*
€ 397,02*
Frei Haus
ab € 346,98*
€ 400,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,99*
€ 467,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,79*
€ 449,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 374,02*
€ 445,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,85*
€ 416,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,41*
€ 409,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,95*
€ 397,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern & Sohn
EOS 300K100XL
ab € 312,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.