Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gestell für Leuchte/Balancer, lichtgrau, für Tischbreite 1500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gestell für Leuchte/Balancer
Gestell für Leuchte/Balancer
Gestell für Leuchte/Balancer
Artikel-Nr.:
     103-175490
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     91849006P
EAN/GTIN:
     6416763071685
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
Montagetisch Ausleger
Schwere Werkbank
Gestell für Leuchte/Balancer, lichtgrau, für Tischbreite 1500 mm.

Gestell für Leuchten und Federzüge.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Für Breite:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastwerkbank, schwere werkbank, Treston, 175490 49, Gestell, Gestelle, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
18
Frei Haus
ab € 216,75*
€ 266,44*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,69*
€ 348,99*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,99*
€ 415,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,27*
€ 400,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 332,91*
€ 396,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,78*
€ 378,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,71*
€ 361,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,69*
€ 335,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.