Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehörkasten, blau, HxBxT 140 x 155 x 230 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehörkasten
Zubehörkasten
Artikel-Nr.:
     103-175564
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     AB1930
EAN/GTIN:
     6416763068159
Suchbegriffe:
Treston
175564 49
Korb
Körbe
Zubehörkasten, blau, HxBxT 140 x 155 x 230 mm.

Inklusive blauem Sichtlagerkasten.

Zubehörkasten für die Aufbewahrung von Kleinteilen. Wird am Wagengestell befestigt.
Weitere Informationen:
Länge:
230 mm
Breite:
155 mm
Höhe:
140 mm
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.