Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großbehälter, Inhalt 330 l, Seiten geschlossen, 4 Füße zum Unterfahren.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großbehälter
Großbehälter
Artikel-Nr.:
     103-175674
Hersteller:
     Capp-Plast
Herst.-Nr.:
     1090 C401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Großbehälter, Inhalt 330 l, Seiten geschlossen, 4 Füße zum Unterfahren.

Glatte Innenwände - leicht zu reinigen. Hohe Stoß- und Stapelfähigkeit. Resistent gegen nahezu alle verdünnten und konzentrierten Säuren und Alkalilösungen (bitte anfragen). Temperaturbeständig von -40 °C bis +60 °C.
Weitere Informationen:
Inhalt:
330 Liter
Material:
Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE)
Außenbreite:
800 mm
Außenlänge:
1200 mm
Außenhöhe:
580 mm
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +60 °C
Innenbreite:
710 mm
Innenlänge:
1110 mm
Innenhöhe:
420 mm
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, großbehälter 330 l, groß behälter, stapelbehälter grau, 175674 49, Agrarbox, Agrarboxen, Behälter, Behälter mit Kufen, Behälter stapelbar, Erntebox, Ernteboxen, EUR-Format-Behälter, Euronorm-Stapelkasten, Euronorm-Stapelkästen, Kasten, Kästen, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Kunststoff-Stapelbehälter, Kunststoff-Stapelkasten, Kunststoff-Stapelkästen, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Lebensmittelbehälter, Lebensmittelboxen, Lebensmittelkasten, Lebensmittelkästen, Palettenbox, Palettenboxen, Paloxe, Paloxen, Sammelbehälter, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff, Transportbehälter, Transportgerät, Transportkiste, Transportkisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,12*
€ 316,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,32*
€ 309,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 257,72*
€ 306,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,50*
€ 296,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,59*
€ 295,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,14*
€ 257,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Capp-Plast
1CO12081
ab € 85,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.